咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
悬空货架底槽 喷漆,带网格
商品编号
983045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用于横梁长度(mm)/收集容量(l)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
983045 2700/200
宽度
收集槽容量
深度
深度,内部
表面负荷
配套适用的横梁长度
重量
高度
2650mm
200l
1250mm
915mm
1000kg/m2
2700mm
151kg
130mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:悬空货架底槽 喷漆,带网格
商品编号:983045 2700/200
应用

可以可靠的存放油桶,或者是进行油桶的分装。适用于可燃液体(GHS 分级 1 − 3),以及污染水源的液体(GHS 分级 1 − 4)。
技术说明

采用 3 mm 钢板材质。底脚高度 100 mm。
带镀锌网格。
标准

符合施工控制清单要求的合格声明,符合 StawaR 指令要求(钢制收集槽指令)。
颜色

默认为淡蓝色 RAL 5012。
适用于

深度为 1100 毫米的托盘架。
规格尺寸 2700/200 − 适用于挂入托盘架,编号 991201 − 991226。
提示

圆筒托盘参见编号 981494。
技术参数
材料厚度
3mm
存储
允许存放腐蚀性物料 存放破坏环境的物料 禁止存放可燃物 存放水污染等级为 1-3 级的物料 -
颜色选项
RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
属性
宽度
2650mm
收集槽容量
200l
深度
1250mm
深度,内部
915mm
表面负荷
1000kg/m2
配套适用的横梁长度
2700mm
重量
151kg
高度
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加