咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
正方形垫板工位垫
商品编号
964555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:正方形垫板工位垫
商品编号:964555
技术说明

  • 工业用工位垫,采用封闭式的防滑表面。
  • 13 mm 厚的材料,满足人体工程学要求的同时还具备抗疲劳的效果。
  • 灵活插接系统 91×91 cm 垫板、内角(45°)和外角(22.5°)能够完美匹配现场环境。
  • 灵活的边沿解决方案能够实现外拐角以及内拐角。
  • 防滑度 R9,符合 DIN 51130 和 BGR 181 标准。100% 天然橡胶混合物,适合一般使用需求。
  • 不重金属与硅酮,适合油漆车间使用。
  • 不含 DOP、DMF 和臭氧消耗物质。

正方形垫板,10 kg,黑色。
可插接边条,不带带有固定凸点,91 cm,黄色。
技术参数
颜色
黑色
撞击防护
地面
材料特性
不耐油
舒适的站姿
防滑 绝热(温度) 抗疲劳 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加