咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNGA 120404
商品编号
255703
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
切削类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
255703 HART
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切削加工条件
切削边缘构造
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
应用范围
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
CNGA 120404
陶瓷
连续
0.2 毫米 × 25°
0.9mm
1mm
0.1mm - 0.9mm
HART
4
KB7205
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.15mm/rev
销售价 数量
 
319.26
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:CNGA 120404
商品编号:255703
技术说明

高品质且耐高温的陶瓷切削材料,能够可靠地加工难切削以及硬度大的材料。
KB 7205:带有镀层的氧化铝碳化钛陶瓷,用于加工硬度超过 68 HRC 的硬质材料。
技术参数
可转位刀片型材
通用
30950' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加