咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
收集槽,用于 1000 升 IBC 镀锌
商品编号
981300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
981300 1X1000
981300 2X1000
IBC 数量
存储能力 IBC/KTC
宽度
收集槽容量
深度
表面负荷
重量 涂装
重量 镀锌
高度
1
1
1460mm
1000l
1460mm
1000kg/m2
180kg
194kg
620mm
2
2
2650mm
1000l
1300mm
1000kg/m2
226kg
239kg
435mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:收集槽,用于 1000 升 IBC 镀锌
商品编号:981300 2X1000
标准

符合施工控制清单要求的合格声明,符合 StawaR 指令要求(钢制收集槽指令)。
应用

用于可靠的存放 IBC(临时散货集装箱)和 KTC(立方罐式集装箱)。适用于可燃性液体,GHS 分类号 1 − 3 以及污染水体的液体,GHS 分类号 1− 4。
技术说明

采用 3 mm 钢板材质。底脚高度 100 mm。
带镀锌网格。
符合 EN ISO 1461 要求的热镀锌工艺。
技术参数
材料
镀锌
存储
禁止存放可燃物 存放破坏环境的物料 允许存放腐蚀性物料 存放水污染等级为 1-3 级的物料 -
材料厚度
3mm
属性
IBC 数量
2
存储能力 IBC/KTC
2
宽度
2650mm
收集槽容量
1000l
深度
1300mm
表面负荷
1000kg/m2
重量 涂装
226kg
重量 镀锌
239kg
高度
435mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加