咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
聚光灯 型号 641183
商品编号
A08157 641183
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:聚光灯 型号 641183
商品编号:A08157 641183
连接电缆长度:3.0
接通/关闭开关:否
色温_范围起始:5000.0
色温_范围结束:5000.0
IP 保护等级:IP 67
鹅颈式接头长度:612.0
消耗功率:6.0
灯头宽度:82.0
筒体长度:82
防爆:否
系列:鹅颈式
灯具可更换:否

更多参数>>

提示
安装支架变压器,驱动装置插头等请另询。

规格
输入电压:22-26VDC

规格
驱动方式:插墙式驱动电源
输入电压:100-240V,50/60Hz

供货范围
提供约3m长的电源线,自由绞合电源线(22-26VDC)。

技术说明
即使在最恶劣的工业环境下,仍然能够保持稳定,确保精准照明。可精准调节的灯臂和不同照射角度的棱镜,使得先进的大功率LED能够发挥最佳的效果。
防护等级:IP67;防油性能卓越;防触电保护等级为II(带插墙式驱动电源)或III(无驱动电源)
  • 色温中性白色5,000K, 显色指数Ra > 70。
  • 照明角度10°或30°。
  • 黑色喷漆铝合金外壳,3mm厚安全玻璃。
  • LED使用寿命(L70)> 50,000h。
  • 开关位于灯头(鹅颈式)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加