咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Abralon 精磨砂棉 背绒,直径150 mm 粒度 P2000
商品编号
A56781 P2000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Abralon 精磨砂棉 背绒,直径150 mm 粒度 P2000
商品编号:A56781 P2000
密度:33.0
内容:20.0
有效研磨、自冷却的涂层:否
厚度:6.5
能够集尘:否

更多参数>>

应用
  • 适用领域:汽车、船舶制造行业,航空航天行业,汽车维修行业,木工行业,建筑与涂装行业,复合材料行业等
  • 适合材料:油漆,腻子,碳纤维、玻璃纤维复合材料,金属等

规格
磨料:碳化硅
结合剂:树脂
背基:海绵针织物
植砂方式:封闭式

技术说明
专利产品,打磨痕迹十分细腻。其结构柔软,在打磨曲面和边缘部位时能有效降低砂痕过重的风险。其针织型结构,能够允许水和空气自由通过,干磨和湿磨、机磨和手磨均适用,满足不同的精细打磨应用需求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加