咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单个转盘
商品编号
967140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967140 100
967140 120
967140 140
967140 160
配套适用的台虎钳卡爪宽度
100mm
120mm
140mm
160mm
销售价 数量
 
845.50
595.00
1452.07
1737.04

商品详情

商品名称:单个转盘
商品编号:967140 120
技术说明

带有快速夹紧机构。
适用于

平行台虎钳 Garant,编号 967100;967110。
属性
配套适用的台虎钳卡爪宽度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加