咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳
商品编号
967100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967100 100
967100 120
967100 140
967100 160
967100 180
卡爪宽度
夹紧开口度
夹紧深度
打开方向
材料
管道卡爪夹紧的管件外径
重量
100mm
90mm
65mm
向前打开
模锻钢
3/4 ? 1.3/4inch
6kg
120mm
150mm
80mm
向前打开
模锻钢
1 ? 2.1/2inch
11kg
140mm
200mm
95mm
向前打开
模锻钢
1 ? 2.3/4inch
19kg
160mm
220mm
110mm
向前打开
模锻钢
1 ? 3.1/2inch
27kg
180mm
220mm
110mm
向前打开
模锻钢
3/4 – 3.1/2inch
27kg
销售价 数量
 
2007.28
2298.65
4907.63
4305.81
7591.19

商品详情

商品名称:平行台虎钳
商品编号:967100 180
提示

配套适用的高度调整装置参见编号 967520。
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
Hedgehog text
滑落防护圈。
压印的尺寸刻度。
导向件调节:内六角螺栓配合黄铜压力垫圈 − 确保灵活移动。
强劲的管道卡爪。
优点

  • T 型手柄两侧采用防掉落设计 − 不会产生烦人的噪音。
  • 通过主轴上的较大螺距快速打开或关闭。
  • T 型手柄可更换。
  • 刻印开口刻度。

技术说明

整体为模压锻造的钢材质,保证坚固耐用。
前向开启。
在标准卡爪下方另有管用夹爪。经过 CNC 加工的坚固精密主轴,带有轧制螺纹。主轴和导轨均有防脏污保护。经过淬硬加工的大尺寸砧面,适合开展校准和压合作业。可以进行双重调整的螺杆。
配有强有力的卡爪,表面经过淬硬加工(不能更换)。
属性
卡爪宽度
180mm
夹紧开口度
220mm
夹紧深度
110mm
打开方向
向前打开
材料
模锻钢
管道卡爪夹紧的管件外径
3/4 – 3.1/2inch
重量
27kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加