咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳 带转盘和可更换卡爪
商品编号
967130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967130 120
967130 140
967130 160
卡爪宽度
打开方向
材料
120mm
向前打开
模锻钢
140mm
向前打开
模锻钢
160mm
向前打开
模锻钢
销售价 数量
 
3221.30
7278.73
9190.31

商品详情

商品名称:平行台虎钳 带转盘和可更换卡爪
商品编号:967130 120
提示

配套适用的高度调整装置参见编号 967520。
技术说明

整体为模压锻造的钢材质,保证坚固耐用。
前向开启。
在标准卡爪下方另有管用夹爪。经过 CNC 加工的坚固精密主轴,带有轧制螺纹。主轴和导轨均受到防脏污保护。经过淬硬加工的大尺寸砧面,适合开展校准和压合作业。可以进行双重调整的导向件。
内嵌的卡爪,表面经过淬硬加工。一面带有槽纹,一面则为光滑表面(可以翻面)。
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
优点

  • T 型手柄两侧采用防掉落设计 − 不会产生烦人的噪音。
  • 通过主轴上的较大螺距快速打开或关闭。
  • T 型手柄可更换。
  • 刻印开口刻度。

属性
卡爪宽度
120mm
打开方向
向前打开
材料
模锻钢
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加