咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Nilfisk 干湿吸尘器 制造商ID 961-01
商品编号
A07870 961-01
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Nilfisk 干湿吸尘器 制造商ID 961-01
商品编号:A07870 961-01
抗静电系统:否
高度:970
过滤系统:PET 无纺布滤芯
抽吸软管长度:4.0
真空:250
空气流量:2×60
消耗功率:3000
长度:580
线缆长度:10.0
制造商名称:961-01
涡轮数量:2
重量:30.0

更多参数>>

提示
适合所有危险等级(影响人体健康或者具有爆炸性的粉尘)的安全吸尘器承索(等级L,M,H)。

供货范围
配套提供不锈钢加长管(2×0.5 m)和不锈钢手持管。

供货范围
配套提供抽吸软管,手持弯管(不包括560-21XC),湿式过滤器和可以清洗的过滤芯(PET),软管和电缆固定器。

技术说明
坚固耐用且性能强劲的干式/湿式吸尘器,采用柔性软管连接系统(MultiFix),可以实现专业的清洁作业。除尘率> 99,9%。

技术说明
工业用双电机吸尘器,配有寿命长且可清洗的PET绒布过滤袋,Push & Clean 过滤袋清洁系统和MulitFit配件系统,一旦达到最大装满量,吸尘器就会自动停止工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加