咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒,1 英寸 扳手开口度 50 mm
商品编号
653010 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击六角套筒,1 英寸 扳手开口度 50 mm
商品编号:653010 50
从动侧直径:74.0
驱动型式:六角套筒扳手
方形驱动插口:1
薄壁:否
适用于机器:是
长度:70
带塑料护套:否
带尼龙套:否
扳手开口度:50.0
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料
铬钼钢制成,表面经过锰磷化处理。

提示
如需要,可提供更多的规格和型号。

标准
DIN 3129

技术说明
坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
带有保护螺丝和螺母的轮廓。出于安全考虑,必须用安全销和橡胶垫圈进行固定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加