咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可堆垛的工作平台
商品编号
919981
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919981 1040X835
宽度
承载能力
深度
站立面宽度
站立面深度
装卸槽口间隔距离 B
进料箱尺寸 A
进料箱尺寸 D
重量
高度
835mm
240kg
1040mm
740mm
740mm
280mm
200mm
80mm
58kg
1900mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:可堆垛的工作平台
商品编号:919981 1040X835
应用

用于在较高的建筑物体上,例如屋顶灯光,进行安全的维修和保养作业。
技术说明

坚固的圆管结构,四周带防撞保护。背板为钢网和防滑工作台面。宽的一边有适合铲车铲入的接口。插销保险可防止滑牙。带有镀锌的工具存放板。
底面尺寸 740×740 mm。
颜色

涂橙黄色 RAL 2000 漆。
标准

经过 TÜV 检测,符合 DGUV(德国法定意外保险)。
提示

组合叉车使用工作平台时,请遵守所在国家的特定要求。配套用于奥地利(经 TÜV Austria 认证)和比利时的工作平台承索。
属性
宽度
835mm
承载能力
240kg
深度
1040mm
站立面宽度
740mm
站立面深度
740mm
装卸槽口间隔距离 B
280mm
进料箱尺寸 A
200mm
进料箱尺寸 D
80mm
重量
58kg
高度
1900mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加