咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可堆垛的工作平台
商品编号
919980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:可堆垛的工作平台
商品编号:919980
技术说明

坚固的圆管结构,四周带防撞保护。背板为钢网和防滑工作台面。宽的一边有适合铲车铲入的接口。插销保险可防止滑牙。带有镀锌的工具存放板。
底面尺寸 1200×800 mm。
应用

用于在较高的建筑物体上,例如屋顶灯光,进行安全的维修和保养作业。
颜色

涂橙黄色 RAL 2000 漆。
标准

经过 TÜV 检测,符合 DGUV(德国法定意外保险)。
提示

组合叉车使用工作平台时,请遵守所在国家的特定要求。配套用于奥地利(经 TÜV Austria 认证)和比利时的工作平台承索。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加