咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切屑容器带有中间孔板
商品编号
919930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919930 300
919930 500
919930 750
不透油焊接
倾倒边沿高度
倾卸机构
叉口宽度
叉口高度
孔壁板装备
宽度
带货叉护套
承重量
拉索
排放旋塞规格
装卸槽口间隔距离 B
车斗容积
进料箱尺寸 A
进料箱尺寸 D
重量
长度
高度
395mm
拉索
200mm
60mm
中间孔板
680mm
750kg
排放阀,不带滤网
10mm
300l
200mm
60mm
112kg
1440mm
580mm
495mm
拉索
200mm
60mm
中间孔板
780mm
1000kg
排放阀,不带滤网
150mm
500l
200mm
60mm
130kg
1440mm
680mm
495mm
拉索
200mm
60mm
中间孔板
1280mm
1000kg
排放阀,不带滤网
495mm
750l
200mm
60mm
169kg
1440mm
680mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:切屑容器带有中间孔板
商品编号:919930 500
技术说明

防水且防油的容器,整个底面配有一块用螺栓紧固的孔板,另外还带有一个 1 英寸的排放旋塞。因此,专门用于液体与固体物料的收集和分离。
可以在叉车座椅上通过绞车方便地倾倒壁厚为 3 mm 的容器。
基础框架包含用于叉车叉齿的安装槽。
能够防止意外滑落,槽体采用卷边设计。
颜色

可以选择淡蓝色 RAL 5012,橙黄色 RAL 2000,火红色 RAL 3000,灰绿色 RAL 6011,深灰色 RAL 7005 涂漆。
技术参数
颜色选项
RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
属性
不透油焊接
倾倒边沿高度
495mm
倾卸机构
拉索
叉口宽度
200mm
叉口高度
60mm
孔壁板装备
中间孔板
宽度
780mm
带货叉护套
承重量
1000kg
拉索
排放旋塞规格
排放阀,不带滤网
装卸槽口间隔距离 B
150mm
车斗容积
500l
进料箱尺寸 A
200mm
进料箱尺寸 D
60mm
重量
130kg
长度
1440mm
高度
680mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加