咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装配台车
商品编号
918583
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918583 TB3/0
918583 TB3/90
918583 TB3/G96
周转盒的数量
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
悬挂格架
最大承重量
有效宽度
有效深度
有效高度
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
轮子直径
重量
高度
TB3/0
1225mm
2
50mm
250kg
1000mm
700mm
900mm
2
710mm
125mm
27.2kg
1200mm
90
TB3/90
1225mm
2
50mm
250kg
1000mm
700mm
900mm
2
710mm
125mm
27.2kg
1200mm
96
TB3/G96
1225mm
2
50mm
250kg
1000mm
700mm
900mm
2
710mm
125mm
27.2kg
1200mm
销售价 数量
 
7536.06
20751.72
20384.11

商品详情

商品名称:装配台车
商品编号:918583 TB3/0
颜色

银色粉末喷涂。
技术说明

稳定焊接的钢管架。用于模块化支承周转盒导轨。可双面使用,每面可悬挂 8 个支撑导轨(注意箱子的使用高度)。支撑导轨可悬挂在 50mm 的栅板中,载荷能力为 30kg。符合人体工程学的双组份 Haptoprene® 推柄。2 个固定轮和 2 个导向轮(带有停车制动器),配有无痕聚氨酯覆层,轮毂采用滚柱轴承。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
供货范围
空车。
技术参数
高度调整单位尺寸
50mm
属性
周转盒的数量
型号
TB3/0
宽度
1225mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
悬挂格架
50mm
最大承重量
250kg
有效宽度
1000mm
有效深度
700mm
有效高度
900mm
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
710mm
轮子直径
125mm
重量
27.2kg
高度
1200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加