咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翻斗容器带有翻倒保险系统,涂装
商品编号
919950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
919950 300
919950 600
919950 900
919950 1200
倾倒边沿高度
宽度
带拉索
应用范围
承重量
装卸槽口间隔距离 B
车斗容积
重量
长度
防倾覆保险装置
高度
740mm
770mm
用于固态物料
750kg
300mm
300l
112kg
1260mm
835mm
740mm
1070mm
用于固态物料
1000kg
600mm
600l
131kg
1260mm
835mm
740mm
1570mm
用于固态物料
1000kg
600mm
900l
165kg
1260mm
835mm
960mm
1070mm
用于固态物料
1500kg
600mm
1200l
200kg
1720mm
1095mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:翻斗容器带有翻倒保险系统,涂装
商品编号:919950 900
技术说明

适用于固体物料的翻斗,重心设计合理。可在任何高度上通过绞车进行倾倒。
槽体采用卷边设计,并且稳定的基础框架带有叉齿安装槽。保险装置可以防止意外滑落和倒出。
安装槽内部尺寸 A×D = 200×80 mm。
颜色

可以选择淡蓝色 RAL 5012,橙黄色 RAL 2000,火红色 RAL 3000,灰绿色 RAL 6011,深灰色 RAL 7005 涂漆
技术参数
颜色选项
RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
属性
倾倒边沿高度
740mm
宽度
1570mm
带拉索
应用范围
用于固态物料
承重量
1000kg
装卸槽口间隔距离 B
600mm
车斗容积
900l
重量
165kg
长度
1260mm
防倾覆保险装置
高度
835mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加