咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台车,带 2 个装载面
商品编号
919860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919860 2400
919860 2401
919860 2402
919860 2403
919860 2496
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量 顶层装载平面
最大承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
2400
1047mm
2
200kg
500kg
EN 1757-3
2
509mm
500mm
228mm
860mm
850mm
TPE
160mm
37kg
860mm
2401
1197mm
2
200kg
600kg
EN 1757-3
2
609mm
600mm
270mm
900mm
1000mm
TPE
200mm
44kg
900mm
2402
1197mm
2
200kg
600kg
EN 1757-3
2
709mm
700mm
270mm
900mm
1000mm
TPE
200mm
49kg
900mm
2403
1397mm
2
200kg
600kg
EN 1757-3
2
809mm
800mm
270mm
900mm
1200mm
TPE
200mm
58kg
900mm
2496
737mm
2
200kg
500kg
EN 1757-3
2
609mm
600mm
228mm
860mm
600mm
TPE
160mm
36kg
860mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:台车,带 2 个装载面
商品编号:919860 2496
技术说明

焊接钢板和型钢,平台为木板材质,榉木饰面。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
标准

EN 1757-3
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
属性
型号
2496
宽度
737mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
承重量 顶层装载平面
200kg
最大承重量
500kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
609mm
装卸面深度
600mm
装载平面高度 底层
228mm
装载平面高度 顶层
860mm
装载面宽度
600mm
轮子材料
TPE
轮子直径
160mm
重量
36kg
高度
860mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加