咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 手动高度调节机构 高度 150 mm
商品编号
972193 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 手动高度调节机构 高度 150 mm
商品编号:972193 150
宽度:45
静电性能:EGB/ESD
高度:275
高度调节范围_范围起始:150.0
高度调节范围_范围结束:150.0
设计:钢管结构
材料厚度:1.5
深度:95
产品类别:高度调节

更多参数>>

颜色
浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。

供货范围
套装由 2 个插入式模块组成,适用于 1 个底脚或 2 个底座。

技术说明
手动高度调节装置,作为 ESD 底脚件(编号 972180)中的一个插入模块。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加