咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 6360 // OIL GRIP CUT 手套规格 10
商品编号
094458 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 6360 // OIL GRIP CUT 手套规格 10
商品编号:094458 10
切削类型:多用途
涂层:丁腈
颜色:黑色 / 灰色
内容:1.0
载体材料:HPPE
应用:可重复使用
手套规格:10
编织技术:13G
EN 388:4X42D
手套类型:多用途手套
防护类型:类别 II
防割等级:D

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
6360 Oil Grip Cut。采用 Oil Grip 技术的切割防护手套。丁腈全涂层和磨砂丁腈手掌涂层能够实现油性和油腻物品的防油和可靠抓握。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加