商品详情
- 商品名称:标记板用于 GARANT Uni Line Panel M 型号 GREY
- 商品编号:955443 GREY
- 宽度:326
- 颜色:无烟煤色 RAL 7016
- 高度:250
- 深度:30
- 系列:Panel
- 产品类别:标记附件
更多参数>>
颜色
带有相应颜色的粉末涂层。
提示
用于标记板的合适图标(用途不同)参见编号 955474。
技术说明
用于固定在 GARANT Uni Line Panel 上的钢板制标记牌,编号 955440。
警告
按规定使用- 带两面可用孔壁板的双壁立柱。
- 孔壁板 9 x 9 mm,带 37 mm 网格,用于安装 easyFix 挂钩和支架以及其他孔壁板配件。
- 注意包括上部结构在内的最大承重量。
错误使用- 只能为孔壁板装备为此指定的配件。
- 不要载运人员。
- 请勿存放或运输未固定的工件。
- 请勿站立或坐在可移动车间装备上。
- 请勿进行任何未经授权的改装。