咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 型槽铣刀
商品编号
218300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218300 21/1
218300 25/2
218300 32/2
218300 40/2
218300 50/2
凸缘直径 d1
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
有效切刃数量 Zeff
柄直径 DS h6
槽高度 ap
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
11mm
21mm
76mm
26mm
1
16mm
9mm
219840 (8IP; 1.2 Nm)
2
SP.T 060304
13mm
25mm
82mm
31mm
2
16mm
11mm
219840 (8IP; 1.2 Nm)
4
SP.T 060304
17mm
32mm
88mm
38mm
2
20mm
14mm
219841 (15IP; 3.0 Nm)
4
SP.T 09T308
21mm
40mm
108mm
50mm
2
25mm
17mm
219841 (15IP; 3.0 Nm)
4
SP.T 09T308
27mm
50mm
120mm
56mm
2
32mm
22mm
219848(20IP;5.5 Nm)
4
SP.T 120408
销售价 数量
 
5454.18
6467.36
6983.17
7446.50
8560.20

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:T 型槽铣刀
商品编号:218300 50/2
提示

推荐配套内冷开展加工,以便确保理想的排屑。
技术说明

带有侧固装夹面和内冷的立式铣刀。凹形刀脊,可以进入最狭窄的槽口开展加工。防腐蚀的表面处理。
应用

根据 DIN 650 标准要求,进行开槽和切槽加工。
提示
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP
技术参数
刀具更换
PowerCard
内冷式
柄类型
Weldon 刀柄
属性
凸缘直径 d1
27mm
切刃直径 DC
50mm
总长度 L
120mm
悬伸长度 L1
56mm
有效切刃数量 Zeff
2
柄直径 DS h6
32mm
槽高度 ap
22mm
转位刀片螺栓套件
219848(20IP;5.5 Nm)
转位式刀片数量
4
配套适用的转位刀片
SP.T 120408
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加