咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣刀 HPC
商品编号
218050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
有效直径 D/颈部长度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218050 10/20
218050 11,7/25,5
218050 13,6/26
218050 15,1/30
218050 16/28
218050 17/26
218050 17/36
218050 19/44
218050 20,5/37
218050 22/43
218050 24,5/43
218050 30/55
218050 30/65
218050 36/65
内部/外部应用
刀片尺寸
切刃数 Z
固定螺栓
夹紧螺栓
总长度 L
悬伸长度 L1
排屑槽数量
最大切割深度 Smax
有效直径 D
柄直径 Ds
内层
19
1
219859
68mm
20mm
1
35mm
10mm
12mm
内层
19
1
219859
73.5mm
25.5mm
1
35mm
11.7mm
12mm
内层
24
1
219926
82mm
26mm
1
35mm
13.6mm
20mm
内层
24
1
219926
85mm
30mm
1
35mm
15.1mm
20mm
内层
24
2
219926
83mm
28mm
2
32mm
16mm
20mm
内层
25
2
219926
85mm
26mm
2
32mm
17mm
25mm
内层
25
2
219926
95mm
36mm
2
32mm
17mm
25mm
内层
25
2
219926
104mm
44mm
2
32mm
19mm
25mm
内层
25
3
219926
96mm
37mm
3
32mm
20.5mm
25mm
内层
25
3
219926
102mm
43mm
3
32mm
22mm
25mm
内层
41
2
219927
219928
104mm
43mm
2
32mm
24.5mm
25mm
内层
25
5
219926
115mm
55mm
5
25mm
30mm
25mm
内层
41
3
219927
219928
128.5mm
65mm
3
25mm
30mm
32mm
内层
41
4
219927
219928
128mm
65mm
4
25mm
36mm
32mm
销售价 数量
 
4003.79
4068.64
4149.68
4230.73
5365.42
5365.42
5446.46
5511.30
6289.36
6597.33
5916.53
8202.11
6840.48
7942.75

商品详情

商品名称:螺纹铣刀 HPC
商品编号:218050 36/65
提示

铣刀,编号 218050 规格尺寸 17/26 和 17/36,适合加工最大 2.5 mm 的螺距。
铣刀,编号 218050 规格尺寸 30/65,适合加工 < 5 的螺距。
为实现有针对性的刀具选择并获得使用推荐,请订购 Cutting Pilot U 盘,编号 210940 规格尺寸 CP。
应用

广泛适用于右旋和左旋外螺纹及内螺纹。可加工通孔盲孔。
技术说明

HPC 螺纹铣刀,可以缩短加工时间。
技术参数
柄类型
Weldon 刀柄
切削方向
左和右
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
内冷式
属性
内部/外部应用
内层
刀片尺寸
41
切刃数 Z
4
固定螺栓
219927
夹紧螺栓
219928
总长度 L
128mm
悬伸长度 L1
65mm
排屑槽数量
4
最大切割深度 Smax
25mm
有效直径 D
36mm
柄直径 Ds
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加