咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可转位螺纹铣刀
商品编号
218000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218000 11,5/12
218000 11,5/20
218000 17/22
218000 20/43
218000 22/25
218000 30/52
218000 30/92
218000 37/58
218000 37/98
内部/外部应用
刀片尺寸
切刃数 Z
夹紧螺栓
总长度 L
悬伸长度 L1
排屑槽数量
最大切割深度 Smax
有效直径 D
柄直径 Ds
内层
11
1
219923
70mm
12mm
1
35mm
11.5mm
12mm
内层
11
1
219923
85mm
20mm
1
35mm
11.5mm
20mm
内层
16
1
279810 5
90mm
22mm
1
35mm
17mm
16mm
内层
16
1
279810 5
95mm
43mm
1
35mm
20mm
20mm
内层
16
1
279810 5
125mm
25mm
1
35mm
22mm
25mm
内层
27
1
219925
110mm
52mm
1
35mm
30mm
25mm
内层
27
1
219925
150mm
92mm
1
35mm
30mm
25mm
内层
27
1
219925
120mm
58mm
1
35mm
37mm
32mm
内层
27
1
219925
160mm
98mm
1
35mm
37mm
32mm
销售价 数量
 
3306.77
3485.08
3825.49
4327.97
4879.13
4879.13
5592.34
5592.34
6370.41

商品详情

商品名称:可转位螺纹铣刀
商品编号:218000 37/58
应用

  • 用于柱形内螺纹外螺纹;其他转位刀片和支承工具可按需提供。
  • 用于通孔螺纹盲孔螺纹。
  • 左旋与右旋螺纹通用。
  • 无切屑问题,因为只有短切屑产生。
  • 切割压力小。

技术参数
内冷式
柄类型
Weldon 刀柄
切削方向
左和右
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
属性
内部/外部应用
内层
刀片尺寸
27
切刃数 Z
1
夹紧螺栓
219925
总长度 L
120mm
悬伸长度 L1
58mm
排屑槽数量
1
最大切割深度 Smax
35mm
有效直径 D
37mm
柄直径 Ds
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加