咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有快速调节机构的管钳 管道直径 1.1/2 inch
商品编号
810750 1.1/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有快速调节机构的管钳 管道直径 1.1/2 inch
商品编号:810750 1.1/2
手柄规格:带防滑塑料覆层
总长度:425
开口角度:45
标准:DIN 5234
管道直径:1.1/2
快速调整:否
瑞典造型:否
S 形钳口:否
夹紧开口度:60
钳口调质:感应淬硬
钳子材料:铬钒钢
产品类别:管钳和水泵钳

更多参数>>

材料
铬钒钢;经过调质;钳口经过感应淬火处理。带有涂装,钳爪无涂装。

标准
DIN 5234

技术说明
瑞典款式,带有细长的 45° 弯角钳口。整体锻造。特别舒适的作业,配有获得专利且节省时间的快速调节机构以及内置的防夹手保护,可以避免手指受到挤压伤害。S 型钳口,实现管子的三点式支承。柄部带有防滑塑料套膜。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加