商品详情
- 商品名称:1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 30 件套 部件数量 35
- 商品编号:630036 35
- 驱动型式:套筒扳手,用于 TORX® 螺栓 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
- 方形驱动插口:1/4 | 1/2
- 部件数量:35
- 宽度:235.0
- 高度:65.0
- 长度:355.0
- 带 QuickRelease:否
- 标准:DIN 3120 | DIN 3124 | DIN 3122
- 表面:镀铬
- 材料:铬钒钢
- 产品类别:套筒扳手
更多参数>>
优点
Smartcase 保护套带支起功能。
材料
铬钒钢,镀铬。
Supplied with table use
适用于 Torx® 的 1/4 英寸套筒扳手批头: 7 件,规格尺寸 E5;E6;E7;E8;E10;E11;E12
适用于 Torx® 的 1/2 英寸套筒扳手批头: 6 件,规格尺寸 E12;E14;E16;E18;E20;E24
适用于 Torx® 的 1/4 英寸螺丝起子批头,TiN 涂层: 9 件,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
适用于 Torx® 的 1/2 英寸螺丝起子批头,TiN 涂层: 9 件,规格尺寸 TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
适用于 Torx® 的 1/2 英寸螺丝起子批头,TiN 涂层,长款: 4 件,规格尺寸 TX30;TX40;TX45;TX50
收存于: 塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽
技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。