咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SDS-max 硬质合金锤钻 Φ × 总长度 45X570 mm
商品编号
789200 45X570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SDS-max 硬质合金锤钻 Φ × 总长度 45X570 mm
商品编号:789200 45X570
直径-浮点Ⅰ-mm:45.0
切刃数 Z:2
工作长度:450.0
总长度-浮点型:570.0
刀柄:SDS Max
刀具材料:HM
冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
产品类别:冲击钻

更多参数>>

应用
用于在混凝土,天然石头和砖石上钻孔。

提示
如果长度 >500 毫米,预钻至少 150 毫米深,为此,应选用用短型钻头(最好是相同的 ⌀)。

技术说明
特殊的硬质合金刀头几何结构延长使用寿命。
更加锋利的弯头尖:精确钻孔,表面不打滑,更易侵入到混凝土钢筋中并且钻削速度更快。经过 PGM 认证和确认的适合膨胀螺钉的精密钻孔,既适用于化学锚栓也适用于机械锚栓。大钻屑入口可更快排屑并因此减少摩擦。
钻头,采用正方形横截面,从直径 16 mm 起。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加