咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微磨粒管道刷 研磨尼龙 A 粒度 600 11,5 mm
商品编号
574470 11,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:微磨粒管道刷 研磨尼龙 A 粒度 600 11,5 mm
商品编号:574470 11,5
工作长度 L3:25
刷子直径 D1:11.5
产品类别:管道刷
柄直径 Ds:3.7

更多参数>>

应用
研磨用尼龙刷,即可以使用刷毛的尖端,也可以使用刷毛的侧面。通过不断释放新的磨料,从而确保了稳定的研磨效果。用于去毛刺,适合加工(横向)孔,O 型圈环槽,以及清洁和抛光 喷嘴和小尺寸的液压孔。

技术说明
内壁刷,采用镀锌钢丝作为刷毛,并且以简单的方式进行搅合。
精细的氧化铝刷毛(A),粒度 600, 刷毛头 ⌀ 0.30 mm,总长度 125 mm,刷毛部分长度 25 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加