咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金冲击钻头“MX4”SDS-plus Φ × 总长度 5X110 mm
商品编号
789050 5X110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金冲击钻头“MX4”SDS-plus Φ × 总长度 5X110 mm
商品编号:789050 5X110
直径-浮点Ⅰ-mm:5.0
切刃数 Z:4
工作长度:50.0
总长度-浮点型:110.0
刀柄:SDS Plus
刀具材料:HM
冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
产品类别:冲击钻

更多参数>>

应用
用于在混凝土、天然石材和砖墙上钻孔——提供最高的钻孔舒适性。作业噪音小,非常适合加工圆孔。4 重螺旋设计,不仅实现快速排屑,而且减小振动并提高稳定性。作业时不易疲劳,机器负荷小。

技术说明
钻头呈四方形。4 刃钻头,提高了钻孔的速度。和 2 刃钻头相比,使用寿命延长一倍。大空间的 4 螺旋设计。更加锋利的弯头尖:
钻孔更加精确,不会滑到表面上,能够更好地攻入混凝土钢筋中,并且钻孔速度更快。
经过 PGM 认证和确认的适合膨胀螺钉的精密钻孔,既适用于化学锚栓也适用于机械锚栓。

技术说明
4 刃的焊接式硬质合金头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加