咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Uni Line Tower 移动式 U 型 型号 L
GARANT Uni Line Tower 移动式 U 型 型号 L
商品编号
955462 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Uni Line Tower 移动式 U 型 型号 L
商品编号:955462 L
宽度:750
重量:96.0
霍夫曼孔壁网格板:9×9
高度:2070
高度调整单位尺寸:37
有效宽度:690
有效深度:510
轮子直径:125
深度:750
承重量:150.0
系列:Tower
产品类别:孔壁板塔架

更多参数>>

颜色
双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。

提示
附件、图标、搁板、抽屉、门和推柄等配件请参见编号 955474 – 955499。

技术说明
带有 4 个导向轮,直径 125 mm,2 个配有驻车制动器。
U 型:2 个带有背壁板的侧壁。仅可在规格尺寸 M 中安装抽屉。每个塔架最多可以安装 1 个抽屉组。

技术说明
典型的模块化供应系统,用于直接获取工作材料和快速显示信息。可通过多样化的配件进行自由配置,充分兼容于 GARANT easyFix 系统。可变并且普遍适用于各种应用和装配,例如用于实施 5S 法、提供急救材料、清洁材料、工具、信息等。
每一面的内部和外部均带有孔壁板 □ 9×9 mm,37 mm 间隔,用于安装孔壁板配件以及 GARANT easyFix 挂钩和支架。不同颜色的可选信号附件实现了生产区域的快速总览。选配的可上锁的门确保了安全存放。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加