咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型锁孔锯 不带有定心钻 直径 35 mm
商品编号
788041 35
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用型锁孔锯 不带有定心钻 直径 35 mm
商品编号:788041 35
切刃数 Z:2
涂层:否
最大切割深度:60
刀具材料:HM
适用于:清洁及加热管道,卤素灯
冲击应用 / 非冲击应用:不能进行冲击钻削
产品类别:孔锯

更多参数>>

应用
用于不同材料的较大直径的钻孔以及打洞操作:砖石,轻质材料,塑胶和木头。不适用于硬质材料,如混凝土、花岗岩、天然石材和硬度超过 30 N/mm2 的硬质砖。

提示
只能采用旋入式工作(无冲击)。

技术说明
硬质合金锯齿可延长使用寿命,同样适用于致密材料钻孔。宽而深的排屑槽便于拆卸钻芯。与双金属孔锯相比,锐利齿形将钻削进程加快多达 10 倍。理想适合电工和安装人员使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加