咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金多用途钻头套装 直径 4-10 mm
商品编号
787050 4-10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金多用途钻头套装 直径 4-10 mm
商品编号:787050 4-10
钻头数量:5
切刃数 Z:2
钻头直径_范围起始:4.0
钻头直径_范围结束:10.0
刀柄:圆柱柄
刀具材料:HM
冲击应用 / 非冲击应用:不能进行冲击钻削
产品类别:多用途钻头

更多参数>>

应用
精密的镗孔,适用于石板,砖墙和混凝土,金属,木材以及塑料。

Content table use
各 1 个钻头: 规格尺寸(⌀)4;5;6;8;10 mm

提示
注意 − 仅旋转使用(不得冲击)!

技术说明
各个方向都经过金刚石研磨的硬质合金钻头,带有特别锋利的超硬切刃。获得专利的 4 重阶梯刃型,可以实现高效快速的排屑。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加