咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金空心钻套 不带有定心钻 直径 35 mm
商品编号
788000 35
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金空心钻套 不带有定心钻 直径 35 mm
商品编号:788000 35
直径-文本:35
总长度-浮点型:58.0
刀具材料:HM
冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
产品类别:切孔器

更多参数>>

应用
用于较大孔的钻孔操作,以及用电锤或冲击钻在混凝土,砖石,天然石头等材料上打洞。

提示
提供配套的 SDS-Plus 刀柄(编号 788022,规格尺寸 105)和定心钻头(编号 788070,规格尺寸 120)。

技术说明
空心钻头配用经过金刚石研磨的硬质合金刀片。
带有 M16 内螺纹,配套用于编号 788022。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加