咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
石工用硬质合金钻头组套 钻头数量 8
商品编号
786080 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:石工用硬质合金钻头组套 钻头数量 8
商品编号:786080 8
钻头数量:8
切刃数 Z:2
标准:ISO 5468 | DIN 8039
刀柄:圆柱柄
刀具材料:HM
冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
产品类别:冲击钻

更多参数>>

应用
主要是用冲击钻在混凝土,砖石,天然及人造石头上钻出紧固孔眼。
也可用于在硬木和软木,塑料,丙烯材料和陶瓷上钻孔。通过调整切削参数也可用于在硬化钢上钻孔。

Content table use
钻头,编号 786000: 各 1 件,规格尺寸 3;4;5;6;7;8;9;10

技术说明
钻头,配有硬度高且韧性好的硬质合金刀片,高温焊接。不对称的槽型,确保了理想的排屑。
冲击式及旋转式钻头带有坚硬的合金刀头和金刚石研磨尖端。喷丸处理,使表面具有压应力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加