咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金多用途钻头套装,1/4 英寸 (E 6.3) 钻头数量 8
商品编号
787012 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金多用途钻头套装,1/4 英寸 (E 6.3) 钻头数量 8
商品编号:787012 8
钻头数量:8
切刃数 Z:2
刀具材料:HM
批头六角柄:E 6.3
冲击应用 / 非冲击应用:不能进行冲击钻削
产品类别:多功能钻头

更多参数>>

应用
用于在不同材料上钻孔,同样只需一个工作步骤:
  • 砖块、泡沫混凝土,轻型材料,塑料。
  • 瓷砖、陶瓷、大理石、玻璃。
  • 钢筋混凝土。

Content table use
钻头,编号 787001: 各 1 件,规格尺寸 4;5;5;6;6;8;10;12

提示
  • 注意:只能采用旋入式进行工作(无冲击)!
  • 与冲击钻头相比,钻孔速度更快,并且使用相同的充满电的电池包时能钻更多的孔。

技术说明
硬质合金刀头,采用锐磨切刃和多用途切削角。通过定心打磨在坚硬表面上也能进行精准钻孔。柄部由调质特种钢制成。
与 PACKOUT 兼容的塑料匣盒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加