咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金多用途钻头,1/4英寸(E 6.3) 直径 10 mm
商品编号
787001 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金多用途钻头,1/4英寸(E 6.3) 直径 10 mm
商品编号:787001 10
直径-浮点Ⅰ-mm:10.0
工作长度:60
总长度-浮点型:120.0
刀具材料:HM
批头六角柄:E 6,3
冲击应用 / 非冲击应用:不能进行冲击钻削
产品类别:多用途钻头

更多参数>>

应用
用于在各种材料上钻孔,同样只需一个工作步骤:
  • 砖块、加气混凝土、轻型建筑材料、塑料。
  • 瓷砖、陶瓷、大理石、玻璃。
  • 混凝土钢筋。

提示
  • 注意:只能采用旋入式进行工作(无冲击)!
  • 与冲击钻头相比,钻孔速度更快,并且使用相同的充满电的电池包时能钻更多的孔。

技术说明
硬质合金钻头,切削刃经过磨尖加工,采用多用途切削角。通过定心切削锥,即使是高硬度表面,也能够进行精准的定心。刀柄采用调质特种钢。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加