咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
正弦带,带永磁吸盘 极板长度 255 mm
商品编号
380700 255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:正弦带,带永磁吸盘 极板长度 255 mm
商品编号:380700 255
宽度:130.0
重量:19.0
底板宽度:145.0
底板长度:295.0
高度公差:0 / -2
磁场高度:6.0
额定吸附力:80.0
极板长度:255.0
0° 时的高度:77.0
极板的磨削余量:8.0
产品类别:磁性夹板

更多参数>>

应用
用于磨床和电火花机床。

供货范围
含木箱和从度 / 分转换到毫米的正弦转换表。

技术说明
  • 大吸力钕磁系统。
  • 带有编号为 380500 的永磁夹板。
  • 围绕纵轴翻转。
  • 翻转范围 0 − 45°。角度精度 ±5 s。0° 时垫底尺寸 = 3 mm。
    平面平行度 ±0.005/100 mm。
  • 横向极距:黄铜 0.5 mm / 钢 1.4 mm。
  • 极平的结构方式缔造极高的精度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加