咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全剪刀 SECUPLUS,带双组分握柄 总长度 216 mm
商品编号
769245 216
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全剪刀 SECUPLUS,带双组分握柄 总长度 216 mm
商品编号:769245 216
手柄规格:符合人体工学的双组分握柄套
总长度:216
材料:不锈钢
制造商类型标识:SECUPLUS 565
系列:SECUPLUS
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
纸、纸板箱、纺织物、膜、塑料打包带等

技术说明
人体工程学双组合手柄。不锈钢材质的切刃保证切削性能很好并且使用寿命长。剪刀片的特殊研磨可防止割伤,而圆形的尖头可防止刺伤。

技术说明
带有专为钢丝和电缆设计的线槽以及用于旋拧锁止件的爪。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加