咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽凿,带有弯曲柄部 总长度 235 mm
商品编号
741450 235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开槽凿,带有弯曲柄部 总长度 235 mm
商品编号:741450 235
总长度:235
重量:260
长的侧边:30
刀刃宽度:26
产品类别:凿子

更多参数>>

材料
特质铬钒合金,红色粉末涂层。

技术说明
特别细长的弯曲柄部(26×7 mm)提高了手指的自由度,继而可以提高作业的安全性。带有额外的侧面切刃,用来开槽。整体经过淬硬和退火加工。切刃整体经过均匀的淬硬加工,可以进行多次修磨,无需后续淬硬。特殊的冲头调质处理,可以避免凿刀头部发生碎裂。特殊品质,确保最高硬度(大约 59 HRC)的同时韧性也特别的好。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加