商品详情
- 商品名称:紧凑型断线钳 CoBolt,带剪切凹口 总长度 250 mm
- 商品编号:731752 250
- 用于中等硬度钢丝至直径:6.0
- 总长度:250
- 握柄:带塑料覆层
- 表面:黑色磷化处理
- 刀刃:硬化处理
- 材料:铬钒电镀钢
- 用于钢琴线至直径:4.2
- 产品类别:切割钳
更多参数>>
应用
用于抗拉强度 2000 N/mm2 以内的金属丝。
材料
铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明
通过特殊的手柄传动,确保极高的切割效率的同时所需施加的力相对较小。钳刃经特殊淬火硬化(大约 64 HRC)。
钳体黑色抗蚀磷化处理,手柄带有塑料覆层,刃口带有凹槽。