咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MIJOMI/麦卓米 笔行可充电手电筒B10 5W 10440锂电 1套
商品编号
A08125 B10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MIJOMI/麦卓米 笔行可充电手电筒B10 5W 10440锂电 1套
商品编号:A08125 B10
电池类型:10440锂电池
光通量_范围结束:330.0
照明时间_范围结束:20.0
IP 保护等级:IP X4
蓄电池容量:350.0
重量:37.0

更多参数>>

应用
改进的人体工程学设计,能够抵消拉应力,同时还可以确保整洁,避免因地面上的电缆所导致的事故或者人身伤害。

特征
头部螺旋隐藏充电口,配有防水密封圈。

规格
照明档位:高亮-中亮-低亮-爆闪
尺寸mm:110*16

供货范围
手电筒、内置10440锂电池、USB充电线,说明书。

技术说明
带有具有导向作用的抽出和收回自动机构,多重锁定功能。高强度的封闭式塑料外壳。过热防护,坚固耐用的H07RN-F氯丁橡胶电缆,带有接头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加