咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘轮电缆剪,用于钢丝铠装电缆(SWA 电缆) 总长度 315 mm
商品编号
731250 315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棘轮电缆剪,用于钢丝铠装电缆(SWA 电缆) 总长度 315 mm
商品编号:731250 315
总长度:315
握柄:多组份套筒
棘轮功能:是
剪切能力:380
可以切割的最大直径:45
材料:特殊品质的特种工具钢,锻造,油淬硬化
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
用于剪切钢丝铠装电缆(SWA 电缆),适合单手以及双手操作。适用于狭窄的工作环境。

材料
特殊品质的工具钢,经过锻造和油淬加工。

提示
不适合剪切钢芯铝铰线和钢丝绳。

可选附件
备用回转式刀片编号 731251。

技术说明
切刃的刃边经过精密研磨和感应淬硬加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加