咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
同轴电缆用圆形剥线钳 同轴电缆类型 RG58/59
商品编号
729807 RG58/59
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:同轴电缆用圆形剥线钳 同轴电缆类型 RG58/59
商品编号:729807 RG58/59
涂层:TiN
可收回式刀头:否
制造商名称:SECURA Coaxi No.1
可更换式刀:否
产品类别:刀形

更多参数>>

应用
用于剥除电缆外绝缘层,同轴电缆的编织层和 PE 泡沫塑料绝缘层的工具。
针对所有常用的同轴电缆,例如 RG 58、RG 59、⌀ 4.8 − 7.5 mm 电视天线电缆和 3×0.75 mm2 PVC 圆形电缆,可以快速而又方便地剥线。刀片带 TiN 镀层。

技术说明
每一侧分别负责一个深度的剥线。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加