咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
清洁用品柜 带有整体钢板翼门的宽度 40G 高度 mm/类型 2000-4
商品编号
987031 2000-4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:清洁用品柜 带有整体钢板翼门的宽度 40G 高度 mm/类型 2000-4
商品编号:987031 2000-4
宽度:1000
圆筒销子锁:模块化插件
深度,单位:G:20
宽度,单位:G:40
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板):25
门打开的角度:250
内侧柜体承重量:1000
深度:500
电子锁闭系统 – 可改装:否
ComfortClose:否
有效高度:1840
高度调整单位尺寸:25

更多参数>>

颜色
主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 7016 粉末涂装。

提示
清洁用品柜与所有 GridLine 柜子(深度 20G)在尺寸上兼容,可任意与其组配。更多配件(搁板和抽屉)参见第 94 组。

供货范围
实用分区,各带 3 块搁板,宽度 20G。柜子内壁上的附加孔壁板。配套提供 GARANT easyFix 挂钩和支架。

Supplied with table use
GARANT easyFix 挂钩,编号 955505 规格尺寸 50: 5
GARANT easyFix 挂钩,编号 955605 规格尺寸 60: 2
GARANT easyFix 挂钩,编号 955665 规格尺寸 18–26: 2

技术说明
通用柜,用于存放清洁用品、清洗设备和衣物。可以在 25 mm 网孔板上接装镀锌搁板。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。搁板承重量 25 kg。分区柜体上 37 mm 间隔中的孔眼 9×9 mm 适用于安装 GARANT easyFix 挂钩和支架(第 95 组)。

警告
按规定使用
  • 保证门的摆动范围畅通,保持门和抽屉闭合。
  • 抽屉用于存放工具。
  • 搁板用于存放工件和工具。
  • 适用于内部区域的工业用途。在干燥、坚固的地面上使用。
  • 务必防止柜子倾翻。
  • 仅在技术正常和运行安全的状态下使用。

错误使用
  • 请勿进行任何未经授权的改装。
  • 柜子、抽屉和搁板不得超载。
  • 不要站在或坐在柜子、抽屉和搁板上。
  • 切勿将任何突出的物品存放在柜体上。
  • 切勿猛力放置物品。
  • 切勿存放易燃液体或液体化学品。
  • 切勿存放食品。
  • 不要在易爆区域内使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加