咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四芯轴压接钳 DigiCrimp,双组分握柄 型号 6,0
商品编号
729530 6,0
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:四芯轴压接钳 DigiCrimp,双组分握柄 型号 6,0
商品编号:729530 6,0
数字显示:是
导线横截面_范围起始:0.14
导线横截面_范围结束:6.0
总长度:230
存在压力锁:是
系列:DigiCrimp
产品类别:压接钳

更多参数>>

应用
对于车削的插针触点和插口触点,具有类似于 MIL 的压接槽型。

供货范围
箱装四芯轴压接钳。

技术说明
通过强制锁止和压接芯轴的同步进给确保可靠压接。
压接芯轴进给可按 0.01 mm 的步幅调节并且以数字方式显示结果(设置以 mm 和英寸为单位)。借助附带提供的针规检查基本设置。具有重新校准功能。电子磨损监控带警告功能。可调用设置功能。可使用 Rennsteig 和 MIL 定位器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加