咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管道刷 钢丝,卷曲 0.15 mm 刷子直径 10 mm
商品编号
577980 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:管道刷 钢丝,卷曲 0.15 mm 刷子直径 10 mm
商品编号:577980 10
固定器:螺纹接头
垫面材料:钢丝
鬃毛厚度:0.15
刷子直径 D1:10.0
总长度 L:115.0
产品类别:管道刷

更多参数>>

应用
用于清理管道、格栅、套筒、热交换器和气缸。如果要安装到机器上使用的话(仅允许右向旋转),则需要使用螺纹转接头,编号 577990。

技术说明
内壁刷,采用镀锌钢丝作为刷毛,并且以简单的方式进行搅合。刷头由波浪形钢丝制成,总长为 115 mm。刷头长度 80 mm,带有压入的 M6 螺纹接头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加