商品详情
- 商品名称:四芯轴压接钳 SelectorCrimp,双组分握柄 型号 3,3
- 商品编号:729525 3,3
- 数字显示:否
- 导线横截面_范围起始:0.14
- 导线横截面_范围结束:3.3
- 总长度:230
- 存在压力锁:是
- 系列:SelectorCrimp
- 产品类别:压接钳
更多参数>>
应用
对于车削的插针触点和插口触点,具有类似于 MIL 的压接槽型。
提示
钳子和触点定位的选择取决于相应的应用。视插座系统而定存在不同的触点定位。它们都可根据要求提供。
供货范围
采用系统包装的四芯轴压接钳。
技术说明
通过强制锁止和压接芯轴的同步进给确保可靠压接。
压接芯轴可通过具有 8 个位置的选择器按照 MIL 进给。可提供单触点定位和多触点定位。可以顺利使用 MIL 定位器。优化的打开宽度、符合人机工程学的设计和降低的手动用力。选择器位置可在钳子两面读取。