咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字伸缩量尺 长度 3 m
商品编号
466030 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字伸缩量尺 长度 3 m
商品编号:466030 3
分辨率:1.0
数字显示:是
供电:电池驱动
误差范围:±1
测量范围_范围起始:0.7
测量范围_范围结束:3.0
接口:Bluetooth? 接口
测量工具:数字
所含电池/蓄电池的产品编号:081591 LR6
产品类别:量尺

更多参数>>

供货范围
包括电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)和带衬垫的袋子。

技术说明
特点在于集成 Bluetooth®(蓝牙)接口、大尺寸发光显示屏和非常坚固的结构。集成 Bluetooth®(蓝牙)接口可将测量值直接传输至智能手机、平板电脑或笔记本电脑。无需特殊软件即可进行数据传输。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加