商品详情
- 商品名称:压接钳
- 商品编号:729426 10
- 自动截面调节:否
- 可转动式卡爪:否
- 导线横截面_范围起始:0.14
- 导线横截面_范围结束:10.0
- 总长度:200
- 存在压力锁:否
- 产品类别:压接钳
更多参数>>
技术说明
钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
自适应压接钳,钳口可以 360° 自由旋转,带有 8 个卡槽位置。可从两侧接近的梯形压接开口,一次操作最多按压 18 mm 长,超长的芯线端套可二次推入。可用于压接双芯线端套,横截面不超过 2×6 mm2。