商品详情
- 商品名称:金刚石切割砂轮 砂轮直径 75 mm
- 商品编号:563490 75
- 塑料,玻纤增强塑料:适用
- 最大圆周速度:80
- 原材宽度:1
- 磨料缩写:D
- 磨料:金刚石
- 砂轮厚度:2
- 砂轮直径:75
- 为材料优化:纤维增强塑料
- 最高转速:20300
- 湿,最大:适用
- 粒度:D357
- 型式:1A1
更多参数>>
应用
用于切断,切边或者切割纤维增强塑料(玻纤/碳纤增强塑料),配合角磨机(规格尺寸 115 / 125)或者直头磨机(规格尺寸 50 / 75)使用,适用的装夹芯轴为编号 563496。
技术说明
单层电镀金刚石切割砂轮,带有侧面防护。容屑空间大,因而特别适合切割加工。砂轮总厚度 2.0 mm,钢骨架厚度 1.0 mm。