首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
钳类工具
钢丝钳
尖嘴钳
斜嘴钳
水泵钳
大力钳
钳类综合套装
卡簧钳
电子钳
绝缘钳
其他钳类工具
绝缘钳
带开口弹簧的安全钳 VDE 绝缘 总长度 200 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
带开口弹簧的安全钳 VDE 绝缘 总长度 200 mm
商品编号
728788 200
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
KNIPEX/凯尼派克
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
钢丝钳
尖嘴钳
斜嘴钳
水泵钳
大力钳
钳类综合套装
卡簧钳
电子钳
绝缘钳
其他钳类工具
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
ORBIS®
KNIPEX/凯尼派克
BOOHER/宝合
最近浏览
清空
带开口弹簧的安全钳 VDE 绝缘 总长度 200 mm
¥800.82 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:带开口弹簧的安全钳 VDE 绝缘 总长度 200 mm
商品编号:728788 200
剥线,用于电缆直径:2.5 | 0.7 – 1.5
适用的芯端套管:0.5 – 2.5
总长度:200
活节:螺栓连接
重量:280.0
握柄:多组份套筒
带有开口弹簧:是
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
表面:镀铬
剪切能力:5×2.5
可以切割的最大直径:15
材料:特种工具钢
更多参数>>
材料
特种工具钢,钳体镀铬,握柄带有多成分套膜。
技术说明
多功能钳,用于安装带螺接活节的电气设备,钳子使用起来精准无间隙。
夹持扁平和圆形材料。
弯折金属丝和铜导线。
暗装插座的修边与扩张。
切割直径 15 mm(5×2.5 mm
2
)以下的铜电缆。
将 0.75 至 1.5 mm
2
和 2.5 mm
2
的铜导线剥皮。
压接 0.5 至 2.5 mm
2
的芯端套管。
钳柄带有抓握套膜,
绝缘设计,最高可耐抗 1000 V 电压,满足 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
带有复位弹簧。
规格参数
剥线,用于电缆直径
2.5 | 0.7 – 1.5
适用的芯端套管
0.5 – 2.5
总长度
200
活节
螺栓连接
重量
280.0
握柄
多组份套筒
带有开口弹簧
是
标准
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
表面
镀铬
剪切能力
5×2.5
可以切割的最大直径
15
材料
特种工具钢
产品类别
多功能钳
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订